Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τριβείο δίσκου τυχαίας περιστροφής αέρος DTS 136C

Τριβείο πεπ. αέρα τύπου έκκεντρου δίσκου DTS 136C
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡ.Μ.ΔΙΣΚΟ DTS136C

Αρ. είδους 07037522

EAN 4045989779246

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τριβείο δίσκου τυχαίας περιστροφής αέρος DTS 136C

Αρ. είδους 07037522
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
Έκκεντρο εξάρτημα σύνδεσης 2,5 mm (για επεξεργασία επιφανειών)

Ισχυρή και ανθεκτική


Ισχυρό μοτέρ και ρουλεμάν με προστασία από τη σκόνη



Ελάχιστοι κραδασμοί για άριστα αποτελέσματα λείανσης και ξεκούραστη εργασία


Κινητήριος μηχανισμός με 3 σημεία εξισορρόπησης



Ιδανική προσαρμογή στην εκάστοτε εργασία λείανσης και αλλαγή γυαλόχαρτου χωρίς αποσύνδεση του πεπιεσμένου αέρα


Έλεγχος µεταβλητής ταχύτητας



Για εξωτερική απορρόφηση σκόνης


Ελάχιστη συσσώρευση σκόνης χάρη στην εξαιρετική λειτουργία απομάκρυνσης με ηλεκτρική σκούπα ή μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα εξαγωγής



Εργονομική σχεδίαση και άριστος χειρισμός


Σχεδίαση περιβλήματος με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις

Ανακοίνωση

Ισχύουν τα ακόλουθα: Κύκλος κίνησης = 2 x διαδρομή λείανσης. Η χρήση της ορολογίας δεν είναι παντού η ίδια. Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εργασίες λείανσης για την αφαίρεση ιχνών χρώματος πριν από τη στίλβωση. Ιδιαίτερα κατάλληλο για ξυλουργούς, ειδικούς τεχνίτες για παράθυρα και πόρτες και για τη βιομηχανία επίπλων

Διάμετρος πλάκας λείανσης

150 mm

Διαδρομή λείανσης

2.5

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

12000 U/min(rpm)

Έξοδος ισχύος

186 W

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Κατανάλωση αέρα

113 l/min

Βάρος μηχανήματος

0,71 kg

Σπείρωμα σύνδεσης

5/16 ίντσας - 24 UNF

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.
x 1 Ποσότητα
Πλάκα στήριξης με δέστρα βέλκρο για εργασία χωρίς σκόνη και βέλτιστα αποτελέσματα

ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΠΩΝ Φ150

Για εργασία χωρίς σκόνη και βέλτιστα αποτελέσματα.