Τροχός πεπιεσμένου αέρα DSW 22
Σπειροτόμος πεπιεσμένου αέρα DSG 22
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ DSW22
DSW22
Αρ. είδους 07032310
EAN 4038898843504
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Σχεδίαση | Γωνιωτό |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 22000 U/min(rpm) |
Έξοδος ισχύος | 224 W |
Μέγ. πλάτος εύρους τσοκ δραπάνου | 6 mm |
Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 8 mm |
Βάρος μηχανήματος | 0,5 kg |
Κατανάλωση αέρα | 113 l/min |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/4 ίντσας |
(Α) ΚΛΕΙΔΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!