Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα στεγνού και υγρού καθαρισμού ISS 30-L AUTOMATIC

Βιομ. ηλ.σκούπα υγρ./ξηρ. καθαρ. ISS 30-L αυτόμ.
ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡ./ΞΗΡ.ΑΝ ISS30-L-AUTOMATIC
MASTER

Αρ. είδους 07011330
EAN 4056807687810

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ηλεκτρική σκούπα γενικής χρήσης με πιστοποίηση κατηγορίας L και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου

Πιστοποίηση για σκόνες κατηγορίας L


Εγγυημένη απόδοση 99% κατά τη συλλογή σκόνης σύμφωνα με το EN 60335-2-69



Επιλογή αποθήκευσης και στερέωσης σε εργαλειοθήκες Würth


Κεφαλή επίπεδου δοχείου



Τα παρελκόμενα μπορούν να αποθηκεύονται στη συσκευή και να είναι πάντα έτοιμα για χρήση


Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης για το στόμιο ένωσης και το χιτώνιο εργαλείων με ταχυσυνδέσμους, εύκαμπτο σωλήνα και σημείο αποθήκευσης του καλωδίου ρεύματος



Ιδανική για χρήση σε εργοτάξια


Ανθεκτικό δοχείο με προστατευτικά και μεγάλοι, ανθεκτικοί μεταλλικοί τροχοί



Αντιστατική προετοιμασία


Τα στατικά φορτία εκφορτίζονται από το γειωμένο τεμάχιο σύνδεσης και τα ηλεκτρικά αγώγιμα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παράδοσης, οπότε εξασφαλίζεται αξιόπιστη προστασία από τις ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.



Εύκολος χειρισμός και έλεγχος όλων των λειτουργιών


Διακόπτες για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, για καθαρισμό του φίλτρου ανά 15 δευτ./60 δευτ. και για έλεγχο της ταχύτητας



Εύκολος χειρισμός σε συνδυασμό με ηλεκτρικά εργαλεία


Υποδοχή με αισθητήρα Hall για αυτόματο εντοπισμό των ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της ηλεκτρικής σκούπας μέσω ενός συνδεδεμένου εργαλείου.



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου


  • Το πλακέ πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα με μια ριπή αέρα σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί (15 ή 60 δευτερόλεπτα).

  • Εξασφαλίζει παρατεταμένη αδιάλειπτη λειτουργία

  • Χαμηλή στάθμη θορύβου

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου

  • Χαμηλό κόστος συντήρησης
Ανακοίνωση
  • Κατά τον στεγνό καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σακούλα σκόνης και πτυχωτό φίλτρο. Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς σύστημα φίλτρου, διότι σε διαφορετική περίπτωση το μοτέρ υποπίεσης μπορεί να υποστεί ζημιά, με αποτέλεσμα κίνδυνο για την υγεία από αυξημένες εκπομπές λεπτόκοκκης σκόνης.

  • Για υγρό καθαρισμό με την ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιήστε πλακέ πτυχωτό φίλτρο PES.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικό προϊόν για ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, τεχνίτες παρκέ και πλακιδίων καθώς και για όλο τον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων.

Περιλαμβάνεται το Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα στεγνού και υγρού καθαρισμού ISS 30-L AUTOMATIC:
1 x
Σακούλα φίλτρου υγρού/στεγνού καθαρισμού, φλις

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ISS35/S

Περιγραφή: Ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο, σακούλα φίλτρου φλις 3 στρωμάτων, κατηγορίας σκόνης M για βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες. Κατάλληλη για κανονική βρομιά, σκόνη από τρίψιμο, λεπτή σκόνη και υγρή βρομιά
Ποσότητα: 1 x
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, με επικάλυψη Για τη σειρά ISS
1 x
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, με επικάλυψη Για τη σειρά ISS

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ PES

Ποσότητα: 1 x
1 x
Πλαστικό ακροφύσιο για σχισμές για χρήση σε περιορισμένους χώρους με βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες στεγνού και υγρού καθαρισμού

ΕΞΑΡΤ.ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ NW35 255MM

Ποσότητα: 1 x
Electrically conductive suction hose for ISS DN 35
1 x
Electrically conductive suction hose for ISS DN 35

SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M

Περιγραφή:
3 m
Clip-on, electrically-conductive suction hose for industrial wet and dry vacuum cleaner
Ποσότητα: 1 x
1 x
Συνδετικό χιτώνιο γενικής χρήσης ηλεκτρικά αγώγιμο

ΠΡΟΣΑΡΜ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ UNI ISS NW35

Ποσότητα: 1 x
Γωνία σωλήνα, ηλεκτρικά αγώγιμη Για τις σειρές ISS και TSS
1 x
Γωνία σωλήνα, ηλεκτρικά αγώγιμη Για τις σειρές ISS και TSS

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΚΟΥΠΑΣ ISS35 ΗΛΕΚΤ ΜΟΝΩΜ

Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σωλήνας αναρρόφησης, κουμπωτός Για τις σειρές ISS και TSS

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ NW35 3Μ

x 1 Ποσότητα
Σακούλα φίλτρου υγρού/στεγνού καθαρισμού, φλις

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ISS35/S

Ιδιαίτερα ανθεκτική στο σχίσιμο, σακούλα φίλτρου φλις 3 στρωμάτων, κατηγορίας σκόνης M για βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες. Κατάλληλη για κανονική βρομιά, σκόνη από τρίψιμο, λεπτή σκόνη και υγρή βρομιά
x 5 Ποσότητα
Στόμιο δαπέδου για υγρό/στεγνό καθαρισμό

ΠΕΛΜΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΓΡΗΣ/ΞΗΡΗΣ Φ35ΜΜ

Στόμιο γενικής χρήσης με ανταλλακτικές ταινίες βούρτσας και ελαστικά χείλη για βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες υγρού και στεγνού καθαρισμού
x 1 Ποσότητα
Επιχρωμιωμένος σωλήνας αναρρόφησης Κατασκευή από μέταλλο στις σειρές ISS και TSS

ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩMIOMEN ΣΚΟΥΠΑΣ ISS 550MM

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες