Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS F 1/2 ίντσας

Κρουστικό κατσαβίδι πεπ. αέρα DSS F 1/2 ίντσας
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2'' F MINI

Αρ. είδους 57143110

EAN 4065746495295

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS F 1/2 ίντσας

Αρ. είδους 57143110
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
Κρουστικό κατσαβίδι εξαιρετικά μικρών διαστάσεων με ανθεκτικό αλουμινένιο περίβλημα και σχεδίαση πιστολιού με ρυθμιζόμενο διακόπτη αυξομείωσης στροφών για χρήση από αριστερόχειρες και δεξιόχειρες
  • Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους

  • Μέγ. ροπή αποκοχλίωσης έως 610 Nm με βάρος 1,15 kg

  • Δυνατότητα χρήσης οπουδήποτε μπορεί να γίνει χειροκίνητο βίδωμα

  • Η ρύθμιση ισχύος 6 βαθμίδων για αριστερόστροφη και δεξιόστροφη λειτουργία με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι εξασφαλίζει βέλτιστη ρύθμιση με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη για την εκάστοτε εφαρμογή

  • Η εισαγωγή αέρα περιστρέφεται σχεδόν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για μέγιστη άνεση χωρίς να εμποδίζεται ο χειριστής από τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα

  • Ο ευέλικτος, ρυθμιζόμενος διακόπτης αυξομείωσης στροφών εξασφαλίζει εξίσου άνετη χρήση για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες χρήστες
Ανακοίνωση
  • Συνιστώμενο μέγιστο μέγεθος βίδας: M14

  • Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι δυναμομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι

  • Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να προστίθεται λίγο λάδι καθημερινά μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας

Μέγ. ροπή εργασίας

542 Nm

Μέγ. ροπή αποδέσμευσης

610 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

90 dB

Δόνηση

3,5 m/s²

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

1,15 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9 mm

Κατανάλωση αέρα

159 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Μήκος x πλάτος x ύψος

70 x 55 x 125 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα