Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πνευματικό κρουστικό κατσαβίδι, DSS 3/4'' Premium P

Κρουστ. κατσαβίδι πεπ. αέρα, DSS 3/4'' Premium P
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 3/4 PREMIUM POWER

Αρ. είδους 57143510

EAN 4056807232034

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πνευματικό κρουστικό κατσαβίδι, DSS 3/4'' Premium P

Αρ. είδους 57143510
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
Αξιόπιστο κατσαβίδι μικρού μεγέθους, υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα και ενίσχυση από υαλοΐνες, με απόδοση άνω του μέσου όρου και βελτιωμένα χαρακτηριστικά εξοπλισμού. Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M32

Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους


Μέγ. ροπή αποκοχλίωσης έως 1.680 Nm με βάρος 3,18 kg



Αξιόπιστα μέγιστα επίπεδα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής


Διπλός κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας και κύλινδρος με ισορροπημένο μοτέρ 6 πτερυγίων



Βέλτιστη και φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για οποιαδήποτε εφαρμογή, οποιαδήποτε στιγμή


Ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αντιστροφή με το ένα χέρι



Καλό κράτημα και βέλτιστος έλεγχος


Εργονομικά διαμορφωμένη μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη

Ανακοίνωση
  • Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.

  • Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται με μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 3/4 ίντσας

Μέγ. ροπή εργασίας

1550 Nm

Μέγ. ροπή αποδέσμευσης

1680 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

88,2 dB

Δόνηση

17,49 m/s²

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

3,18 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

11 mm

Κατανάλωση αέρα

165 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

G 3/8 ίντσας

Μήκος x πλάτος x ύψος

222 x 85 x 206 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΚΟΥΜΠ.ΣΥΝΔ.S2000 ΕΞ.ΣΠ R3/8IN

Με αρσενικό σπείρωμα