Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ DSS 1'' PLUS

Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS 1'' Plus
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΑΚΡΥΚΑΝΟ DSS 1" PLUS

Αρ. είδους 07033260

EAN 4050641038036

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ DSS 1'' PLUS

Αρ. είδους 07033260
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
Πολύ ανθεκτικό και ισχυρό κρουστικό κατσαβίδι με εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους για την κατηγορία του.

Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους


Μέγ. ροπή αποκοχλίωσης έως 3119 Nm με βάρος 8,43 kg



Ποιοτικός κρουστικός μηχανισμός χωρίς ακίδα και κύλινδρος με μοτέρ έξι πτερυγίων


Για αξιόπιστα μέγιστα επίπεδα ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής



Εξαιρετικά εργονομική λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη και ενσωματωμένο σιγαστήρα


Καλός χειρισμός με την αντιολισθητική λαβή, βέλτιστος έλεγχος και χαμηλός θόρυβος


επίπεδο



Ρύθμιση ισχύος τριών σταδίων για περιστροφή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά


Προσαρμόζεται πάντα εύκολα στην κάθε εργασία και εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα



Ο αποβαλλόμενος αέρας απομακρύνεται από το σημείο εργασίας


Εμποδίζει την ανάδευση της σκόνης και της βρωμιάς στη ζάντα

Ανακοίνωση
  • Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M38

  • Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΌταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται με μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.

Περιγραφή τύπου

1''Pneumatic impact wrench

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1 ίντσας

Μέγ. ροπή εργασίας

2102 Nm

Μέγ. ροπή αποδέσμευσης

2712 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

94 dB

Δόνηση

14,697 m/s²

Πίεση λειτουργίας

90 psi

Βάρος μηχανήματος

8,43 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

13 mm

Κατανάλωση αέρα

340 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

1/2 ίντσας

Μήκος x πλάτος x ύψος

548 x 290 x 160 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΚΟΥΜΠ.ΣΥΝΔ.S2000 ΕΞ.ΣΠ.R1/2ΙΝ

Με αρσενικό σπείρωμα
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1 ΜΑΥΡΟ 30ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1 ΜΑΥΡΟ 32ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1 ΜΑΥΡΟ 41ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1 ΜΑΥΡΟ 46ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1 ΜΑΥΡΟ 65ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.