Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα, DSS 1'' P
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS 1'' P
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1 P ΚΟΝΤΟΚΑΝΟ
Αρ. είδους 07037750
EAN 4052703180820
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τέλεια κατανομή βάρους
Καλά ζυγισμένη μονάδα με στιβαρό αλουμινένιο περίβλημα
Ιδιαίτερα πρακτικό και φιλικό προς τον χρήστη
Ελαστικοποιημένη, εργονομικά διαμορφωμένη λαβή, πρόσθετη λαβή με δυνατότητα περιστροφής κατά 360°, εύχρηστος διακόπτης αλλαγής δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας και ρυθμιζόμενη σκανδάλη.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και σχεδόν μηδενικοί κραδασμοί
Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας και υψηλής ισχύος, με πείρο, σε λουτρό λαδιού με μοτέρ 6 δίσκων.
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
- Η ροπή λειτουργίας είναι η συνήθης ροπή που αναπτύσσει το εργαλείο σε κανονικές συνθήκες εργασίας. Εξαρτάται από τις εξαιρετικά μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος (πίεση αέρα, πλάτος σωλήνα, ρύπανση κ.λπ.).
- Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το εργαλείο θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξωτερικό τετράγωνο 1 ίντσας |
Μέγ. ροπή εργασίας | 1694 Nm |
Μέγ. ροπή αποδέσμευσης | 2440 Nm |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 93 dB |
Δόνηση | 5,69 m/s² |
Πίεση λειτουργίας | 6,3 bar |
Βάρος μηχανήματος | 9,97 kg |
Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 11 mm |
Κατανάλωση αέρα | 310 l/min |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/2 ίντσας |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 305 x 104 x 276 mm |
| Επίπεδο | Ροπές σύσφιγξης Nm (τιμές κατά προσέγγιση) | Ροπή απασφάλισης Nm |
| 1 | 895 | Μέγ. 2.440 |
| 2 | 1,287 | |
| 3 | 1,355 | |
| 4 | 1,694 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!