Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα, DSS 1'' L
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα 1'' L
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1'' L ΜΑΚΡΥΚΑΝΟ
Αρ. είδους 07037800
EAN 4052703180837
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ ανθεκτικό
Ανθεκτικό αλουμινένιο περίβλημα
Ιδιαίτερα πρακτικό και φιλικό προς τον χρήστη
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή, πρόσθετη λαβή περιστρεφόμενη κατά 360°, εύχρηστος διακόπτης αλλαγής δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας και ρυθμιζόμενη σκανδάλη.
Χαμηλή κατανάλωση αέρα παρά τις μέγιστες τιμές απόδοσης και τη μεγάλη διάρκεια ζωής
Μηχανισμός διπλής κρούσης υψηλής ποιότητας
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
- Η ροπή λειτουργίας είναι η συνήθης ροπή που αναπτύσσει το εργαλείο σε κανονικές συνθήκες εργασίας. Εξαρτάται από τις εξαιρετικά μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος (πίεση αέρα, πλάτος σωλήνα, ρύπανση κ.λπ.).
- Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το εργαλείο θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Προτείνεται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιγραφή τύπου | DSS 1"L |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξωτερικό τετράγωνο 1 ίντσας |
Μέγ. ροπή εργασίας | 1870 Nm |
Μέγ. ροπή αποδέσμευσης | 2440 Nm |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 95 dB |
Δόνηση | 9,26 m/s² |
Πίεση λειτουργίας | 6,3 bar |
Βάρος μηχανήματος | 10,93 kg |
Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 11 mm |
Κατανάλωση αέρα | 370 l/min |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/2 ίντσας |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 512 x 109 x 188 mm |
| Επίπεδο | Ροπές σύσφιγξης Nm (τιμές κατά προσέγγιση) | Ροπή απασφάλισης Nm |
| 1 | 996 | Μέγ. 2.440 |
| 2 | 1,355 | |
| 3 | 1,518 | |
| 4 | 1,870 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!