Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αερόκλειδο DSS 1/2" X

Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS 1/2'' X
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2 X

Αρ. είδους 07033130

EAN 4048539487509

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αερόκλειδο DSS 1/2" X

Αρ. είδους 07033130
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
Αξιόπιστο κρουστικό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων, με πλαστικό περίβλημα και ενίσχυση από υαλοΐνες, με ισχυρή απόδοση και βελτιωμένα χαρακτηριστικά εξοπλισμού

Εξαιρετικός λόγος ισχύος/βάρους για εργαλείο πεπιεσμένου αέρα 1/2 ίντσας


Ροπή αποδέσμευσης έως 816 Nm με βάρος μόνο 1,95 kg



Αξιόπιστο, υψηλές τιμές απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής


Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας με διπλή κρούση και κύλινδρος με μοναδικό μοτέρ 6 δίσκων



Βέλτιστη και φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για οποιαδήποτε εφαρμογή, οποιαδήποτε στιγμή


Ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας



Καλό κράτημα και βέλτιστος έλεγχος


Εργονομική λαβή με επαγγελματική σκανδάλη

Ανακοίνωση
  • Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16

  • Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.

  • Η ροπή λειτουργίας είναι η συνήθης ροπή που αναπτύσσει το εργαλείο σε κανονικές συνθήκες εργασίας. Εξαρτάται από τις εξαιρετικά μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος (πίεση αέρα, πλάτος σωλήνα, ρύπανση κ.λπ.).

  • Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται καθημερινά με μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιγραφή τύπου

DSS 1/2” X

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας

Μέγ. ροπή εργασίας

600 Nm

Μέγ. ροπή αποδέσμευσης

816 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

90,8 dB

Δόνηση

4,6 m/s²

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

1,95 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

8 mm

Κατανάλωση αέρα

125 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μικρός λιπαντής εκνέφωσης για πνευματικά εργαλεία

ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 1/4

Για απευθείας σύνδεση με μη στατικές συσκευές με βέλτιστη δυνατότητα μέτρησης.
x 1 Ποσότητα
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.