Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα, DSS 1/2'' Premium Power

Κρουστ. κατσ. αέρα, DSS 1/2 ίντσ. Premium POWER
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2 PREMIUM POWER

Αρ. είδους 57143010

EAN 4053479552019

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα, DSS 1/2'' Premium Power

Αρ. είδους 57143010
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
Αξιόπιστο αερόκλειδο μικρού μεγέθους, υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα και ενίσχυση από υαλοΐνες, με απόδοση άνω του μέσου όρου και βελτιωμένα χαρακτηριστικά εξοπλισμού
  • Εξαιρετική σχέση απόδοσης-βάρους

  • Ροπή αποκοχλίωσης έως 1321 Nm με βάρος 1,98 kg

  • Αξιόπιστες τιμές μέγιστης απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας με διπλή κρούση και ζυγισμένος κύλινδρος με μοτέρ 6 δίσκων

  • Η ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι διασφαλίζει τη βέλτιστη, φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για την εκάστοτε σχετική εφαρμογή

  • Καλός χειρισμός χάρη στην αντιολισθητική λαβή, βέλτιστος έλεγχος και χαμηλή στάθμη θορύβου

  • Εργονομικά διαμορφωμένη μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη και ενσωματωμένο σιγαστήρα
Ανακοίνωση
  • Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16

  • Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.

  • Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται με μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιγραφή τύπου

DSS 1/2" premium power

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας

Μέγ. ροπή εργασίας

835 Nm

Μέγ. ροπή αποδέσμευσης

1321 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

80,6 dB

Δόνηση

7,78 m/s²

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

1,98 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

10 mm

Κατανάλωση αέρα

139 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Μήκος x πλάτος x ύψος

184 x 66 x 180 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.
x 1 Ποσότητα
Μικρός λιπαντής εκνέφωσης για πνευματικά εργαλεία

ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 1/4

Για απευθείας σύνδεση με μη στατικές συσκευές με βέλτιστη δυνατότητα μέτρησης.