Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS 1/2'' Premium COMPACT

Κρ. κατσαβίδι πεπ. αέρα DSS 1/2'' Premium COMPACT
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2'' PREMIUM COMPACT

Αρ. είδους 57143080

EAN 4061975320964

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS 1/2'' Premium COMPACT

Αρ. είδους 57143080
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
Αερόκλειδο υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα ενισχυμένο με υαλοΐνες, με απόδοση άνω του μέσου όρου και βολικές δυνατότητες εξοπλισμού
  • Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους

  • Ροπή απόσπασης έως 1100 Nm με βάρος μόλις 1,1 kg

  • Αξιόπιστες τιμές μέγιστης απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας και κύλινδρος με μοναδικό μοτέρ 7 δίσκων

  • Η ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι εξασφαλίζει βέλτιστη ρύθμιση με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη για την εκάστοτε εφαρμογή

  • Εξαιρετικό κράτημα και βέλτιστος έλεγχος

  • Ιδιαίτερα εργονομική λαβή με μαλακό υλικό και σκανδάλη μεγάλης ακρίβειας
Ανακοίνωση
  • Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M14

  • Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.

  • Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά, θα πρέπει να προστίθεται καθημερινά μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας

Μέγ. ροπή εργασίας

750 Nm

Μέγ. ροπή αποδέσμευσης

1100 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

88,6 dB

Δόνηση

7,88 m/s²

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

1,1 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

8 mm

Κατανάλωση αέρα

135 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

G 1/4 ίντσας

Μήκος x πλάτος x ύψος

115 x 61 x 186 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα