Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα, DSS 1/2'' H
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα DSS 1/2'' H
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2 H 569NM
Αρ. είδους 07037360
EAN 4050642396869
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τέλεια κατανομή βάρους
Ανθεκτικό, καλά ζυγισμένη μονάδα με αλουμινένιο περίβλημα
Ιδιαίτερα πρακτικό και φιλικό προς τον χρήστη
Ελαστικοποιημένη, εργονομικά διαμορφωμένη λαβή, εύχρηστος διακόπτης αλλαγής δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας και ρυθμιζόμενη σκανδάλη
Μεγάλη διάρκεια ζωής και σχεδόν μηδενικοί κραδασμοί
Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας με πείρο, σε λουτρό λαδιού με μοτέρ 6 δίσκων.
- Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M15
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
- Η ροπή λειτουργίας είναι η συνήθης ροπή που αναπτύσσει το εργαλείο σε κανονικές συνθήκες εργασίας. Εξαρτάται από τις εξαιρετικά μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος (πίεση αέρα, πλάτος σωλήνα, ρύπανση κ.λπ.).
- Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το εργαλείο θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Προτείνεται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιγραφή τύπου | DSS 1/2 Zoll H |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας |
Μέγ. ροπή εργασίας | 470 Nm |
Μέγ. ροπή αποδέσμευσης | 569 Nm |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 92 dB |
Δόνηση | 3,78 m/s² |
Πίεση λειτουργίας | 6,3 bar |
Βάρος μηχανήματος | 2,3 kg |
Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 8 mm |
Κατανάλωση αέρα | 102 l/min |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/4 ίντσας |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 195 x 64 x 202 mm |
Επίπεδο | Ροπές σύσφιγξης Nm (τιμές κατά προσέγγιση) | Ροπή απασφάλισης Nm |
1 | 70 | Μέγ. 569 |
2 | 120 | |
3 | 280 | |
4 | 470 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!