Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αερόκλειδο DSS 1/2'', BASIC

Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμ. αέρα DSS 1/2" BASIC
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ (DSS 1/2IN BASIC)

Αρ. είδους 57143100

EAN 4062856953462

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αερόκλειδο DSS 1/2'', BASIC

Αρ. είδους 57143100
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
Αξιόπιστο αερόκλειδο υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα ενισχυμένο με υαλοΐνες, με απόδοση άνω του μέσου όρου και βελτιωμένες δυνατότητες εξοπλισμού
  • Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους

  • Μέγ. ροπή αποκοχλίωσης έως 1.350 Nm με βάρος 2,0 kg

  • Αξιόπιστες τιμές μέγιστης απόδοσης

  • Διπλός κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας και κύλινδρος με ισορροπημένο μοτέρ 7 πτερυγίων

  • Η ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι διασφαλίζει τη βέλτιστη, φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για την εκάστοτε σχετική εφαρμογή

  • Καλός χειρισμός με αντιολισθητική λαβή για βέλτιστο έλεγχο

  • Εξαιρετικά εργονομική μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη και ενσωματωμένο σιγαστήρα
Ανακοίνωση
  • Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16

  • Τα αερόκλειδα δεν είναι δυναμομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το παλμικό κατσαβίδι.

  • Όταν το αερόκλειδο χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ., για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται καθημερινά με μικρή ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων μετάδοσης κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας

Μέγ. ροπή εργασίας

850 Nm

Μέγ. ροπή αποδέσμευσης

1350 Nm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

93,8 dB

Δόνηση

11,65 m/s²

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

2 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9 mm

Κατανάλωση αέρα

198 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

NPT 1/4 ίντσας

Μήκος x πλάτος x ύψος

175 x 70 x 200 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα