Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπειροτόμος αέρος DSG 25

Σπειροτόμος πεπιεσμένου αέρα DSG 25
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ DSG25
DSG25

Αρ. είδους 07032300

EAN 4038898843757

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπειροτόμος αέρος DSG 25

Αρ. είδους 07032300
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
Εύχρηστο τροχιστικό μηχάνημα με μικρό δίσκο και μεγάλη διάρκεια ζωής, με ίσια σχεδίαση, έλεγχο στροφών λειτουργίας χωρίς εργαλεία και ελαστικοποιημένη λαβή για προστασία από τους κραδασμούς και το πάγωμα των χεριών.

Διατηρεί ζεστά τα χέρια


Ελαστικοποιημένη λαβή



Ξεκούραστη εργασία και περιορισμένη δόνηση


Ελαφριά σχεδίαση μικρών διαστάσεων



Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης δεν μπλέκεται


Περιστρεφόμενη σύνδεση πεπιεσμένου αέρα

Ανακοίνωση
  • Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το μηχάνημα θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Τροχιστικό μηχάνημα με μικρό δίσκο κατασκευασμένο ειδικά για δύσκολες εφαρμογές (π.χ. εργασίες αφαίρεσης γρεζιών) με υψηλά αποθέματα ισχύος.

Σχεδίαση

Ίσιος

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

25000 U/min(rpm)

Έξοδος ισχύος

224 W

Μέγ. πλάτος εύρους τσοκ δραπάνου

6 mm

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

8 mm

Βάρος μηχανήματος

0,4 kg

Κατανάλωση αέρα

113 l/min

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Περιλαμβάνεται το Σπειροτόμος αέρος DSG 25:
Γερμανικό κλειδί
1 x
Γερμανικό κλειδί

(Α) ΚΛΕΙΔΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ

Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στήριγμα για μικρά μέσα λείανσης

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙΑ Φ50

x 1 Ποσότητα
Δίσκος λείανσης Speed για χάλυβα

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Τραχύς δίσκος λείανσης υψηλής απόδοσης, συγκολλημένος με ρητίνη και ενισχυμένος με ίνες, με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικών
Μανδρέλι σύσφιγξης Για δίσκους κοπής και λείανσης

ΑΞΟΝΑΚΙ

Ένα για όλους τους τύπους. Μανδρέλι σύσφιγξης για τροχούς κοπής και λείανσης με οπή 6 mm ή 10 mm, για χρήση σε αξονικά ή ίσια τροχιστικά μηχανήματα.
x 1 Ποσότητα
Μανδρέλι σύσφιγξης Για δίσκους κοπής και λείανσης

ΑΞΟΝΑΚΙ Φ6ΜΜ-10ΜΜ ΓΙΑ 664030

Ένα για όλους τους τύπους. Μανδρέλι σύσφιγξης για τροχούς κοπής και λείανσης με οπή 6 mm ή 10 mm, για χρήση σε αξονικά ή ίσια τροχιστικά μηχανήματα.
x 1 Ποσότητα
Μίνι δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης φλις Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc

ΜΙΝΙ ΤΡΟΧΑΚΙ ΝΑΥΛΟΝ Φ50MM

Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc
Μικρός λιπαντής εκνέφωσης για πνευματικά εργαλεία

ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 1/4

Για απευθείας σύνδεση με μη στατικές συσκευές με βέλτιστη δυνατότητα μέτρησης.
x 1 Ποσότητα
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.