Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση διάτρησης, DS Comfort

Βάση διάτρησης DS Comfort
ΒΑΣΗ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ DS COMFORT

Αρ. είδους 570911612

EAN 4065233135611

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βάση διάτρησης, DS Comfort

Αρ. είδους 570911612
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
Βάση διάτρησης μικρών διαστάσεων για δράπανα αδαμαντοφόρας καροτιέρας DS 180 και DS 300
  • Η στήλη αλουμινίου με λαβή μεταφοράς και οι δύο τροχοί από συμπαγές καουτσούκ σε άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα διευκολύνουν και κάνουν άνετη τη μεταφορά

  • Η ένδειξη από ανοξείδωτο χάλυβα για το βάθος διάτρησης, τη γωνία διάτρησης και το κέντρο διάτρησης είναι ανθεκτική στην υγρασία και τη βρομιά

  • Η στήλες με οδηγό σχήματος V παρέχει σταθερή λαβή και οδηγεί με ακρίβεια το μηχανισμό ολίσθησης του δραπάνου

  • Οι βίδες ρύθμισης με εξογκώματα και πρόσθετη εξαγωνική κεφαλή επιτρέπουν τον χειροκίνητο χειρισμό, τη χρήση ατράκτου διάτρησης ή διαφορετικού εργαλείου

  • Ιδανικό προϊόν για δεξιόχειρες και για αριστερόχειρες

  • Άτρακτος διάτρησης με σύνδεση ταχείας αλλαγής, δυνατότητα τοποθέτησης και στις δύο πλευρές του φορέα, με ενσωματωμένο κλειδί για τις βίδες ρύθμισης με εξογκώματα

  • Με την ειδικά σχεδιασμένη βάση διάτρησης, η οποία επιτρέπει τη διάτρηση υπό γωνία 90°, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης οριζόντιας διάτρησης σε τοίχους όταν η βάση είναι στερεωμένη στο δάπεδο. Ιδανικό προϊόν, εάν δεν πρέπει να γίνει τοπική διάτρηση στον τοίχο
Ανακοίνωση

Η βάση διάτρησης πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σετ υποπίεσης όταν η διάμετρος διάτρησης είναι έως 150 mm. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο υπό βέλτιστες συνθήκες, δηλαδή, εάν χρειάζεται, η μέγιστη διάμετρος στο σημείο που γίνεται η διάτρηση μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη, π.χ. λόγω της ποιότητας του εδάφους.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιλαμβάνεται το Βάση διάτρησης, DS Comfort:
Σετ στερέωσης M12
1 x
Σετ στερέωσης M12

ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛ.ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΤΡ.

Περιγραφή: Specially developed for drill stands in core drilling technology, this component provides an optimal fit with a length of 160 mm
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο διάνοιξης για αγκύρια πάκτωσης, χωρίς οπτικό έλεγχο της τοποθέτησης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ-W-ED/S-M12Χ50

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες