Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δράπανο καροτιέρας DS 162 ασθενούς κρούσης

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΜΙΚΡΟΠΑΛΜΩΝ DS 162

Αρ. είδους 570911605

EAN 4099618607127

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δράπανο καροτιέρας DS 162 ασθενούς κρούσης

Αρ. είδους 570911605

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ακριβής και αποτελεσματική ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα
  • Το δράπανο αδαμαντοφόρας καροτιέρας ασθενούς κρούσης έχει αναπτυχθεί ειδικά για ισχυρή ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα

  • Ο ενσωματωμένος μηχανισμός ασθενούς κρούσης υποστηρίζει τη διαδικασία διάτρησης, μειώνει τον κόπο και εξασφαλίζει γρήγορα, καθαρά αποτελέσματα διάτρησης

  • Διάτρηση με μειωμένους κραδασμούς χάρη στον μηχανισμό ασθενούς κρούσης, ο οποίος μπορεί να απενεργοποιηθεί για διάτρηση σε μαλακότερα υλικά

  • Τεχνολογία ασθενούς κρούσης για γρηγορότερη πρόοδο της διαδικασίας διάτρησης σε σκληρά υλικά και οπλισμένο σκυρόδεμα

  • Βέλτιστη κατεργασία με αδαμαντοφόρες καροτιέρες ξηρής διάτρησης (σκυρόδεμα/ασθενής κρούση) σε όλα σχεδόν τα υλικά και μεγάλο εύρος εφαρμογών και επιλυόμενων προβλημάτων

  • Καθαρά, ακριβή αποτελέσματα διάτρησης χωρίς χρήση νερού

  • Αποτελεσματική εργασία με μειωμένο κόπο

  • Ένα απαραίτητο εργαλείο που λύνει προβλήματα, κατάλληλο για απαιτητικές εργασίες διάτρησης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία, ειδικά σε ευαίσθητες τοποθεσίες όπου η χρήση νερού δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή

Ανακοίνωση
  • Μια ηλεκτρική σκούπα είναι απολύτως απαραίτητη: Würth ISS 40-M AUTOMATIC (07011430)

  • Φροντίστε να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE)

  • Δεν υπάρχει δυνατότητα υγρής διάτρησης

  • Οι εργασίες διάτρησης με χειροκίνητη καθοδήγηση πρέπει να εκτελούνται μόνο με την πρόσθετη λαβή και με ιδιαίτερη προσοχή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδανικό προϊόν για ξηρή διάτρηση σε όλους σχεδόν τους τύπους σκληρών υλικών τοιχοποιίας, όπως σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με χαλύβδινο οπλισμό, ασβεστοπυριτικά τούβλα (ακόμα και τύποι υψηλής πυκνότητας έως 2,8), άλλα υλικά τοιχοποιίας, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, απλά τούβλα κ.λπ.

  • Τέλειο για εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις και για ευαίσθητους χώρους, όπως νοσοκομεία και αίθουσες διακομιστών

  • Ιδανικό για τεχνίτες δομικών υπηρεσιών

  • Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και ιδανικό για κατασκευαστικά έργα, ανακαινίσεις και εγκαταστάσεις
Οδηγίες
  • Πρέπει να φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας

  • Ξεκινήστε τη διάτρηση χωρίς ασθενή κρούση (1 έως 2 cm) και, κατόπιν, ενεργοποιήστε την ασθενή κρούση

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα (τουλάχιστον κατηγορίας M) - ενεργοποιημένη, με καθαρό φίλτρο και τον σωλήνα ίσιο χωρίς συστροφές και τσακίσματα

  • Συνιστούμε τη χρήση σταθερής βάσης διάτρησης: Στερεώστε καλά τη βάση διάτρησης και ελέγξτε την προτού ξεκινήσετε τη διάτρηση ανακινώντας την

  • Ξεκινήστε τη διάτρηση προσεκτικά - εφαρμόστε ελαφριά πίεση καθώς εργάζεστε

  • Σε περίπτωση επαφής με σίδηρο, μειώστε την πίεση - συνεχίστε προσεκτικά τη διάτρηση

  • Φροντίστε να ελέγχετε την ηλεκτρική σκούπα τακτικά. Εάν εμφανιστεί προειδοποιητική ένδειξη, σταματήστε τη διάτρηση και καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα

  • Εάν η διάτρηση δεν προχωρά, σταματήστε και ελέγξτε μήπως το ποτηροτρύπανο έχει φράξει

  • Εάν μειωθεί η απόδοση διάτρησης, τροχίστε αμέσως με κατάλληλη πέτρα ακονίσματος

Ονομαστική τάση

230 V

Είσοδος ισχύος

2200 W

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

32-202 mm

Βάρος μηχανήματος

6,7 kg

Μήκος

578 mm

Πλάτος

117 mm

Ύψος

156 mm

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο με 1η ταχύτητα

1100 U/min(rpm)

Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο με 2η ταχύτητα

0 U/min(rpm)

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο με 3η ταχύτητα

0 U/min(rpm)

Περιλαμβάνεται το Δράπανο καροτιέρας DS 162 ασθενούς κρούσης:
0 x
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΜΑΚΡΥ 32Χ500ΜΜ

Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 32 mm Μήκος: 500 mm
Εξαιρετικά μακρύ σχήμα, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα: 0 x
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV<SUP>®</SUP>
0 x
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

ΓΕΡΜΑΝ/ΓΩΝΟ ΜΑΚΡΥ SW41 ZEBRA

Περιγραφή:
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών: 41 mm Μήκος: 600 mm
Εξαιρετικά μακρύ σχήμα, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Ποσότητα: 0 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βάση διάτρησης για DS 162

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ DS 162

Κατάλληλο για το αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο ήπιας κρούσης DS 162
x 1 Ποσότητα
Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα στεγνού και υγρού καθαρισμού ISS 40-M AUTOMATIC

ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡ./ΞΗΡ.ΑΝ ISS40M-AUTOMATIC

Ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας για γενική χρήση, κατάλληλη για εργοτάξια, με πιστοποίηση M και αυτόματο καθαρισμό φίλτρου
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο ασθενούς κρούσης για ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα 1 1/4 ίντσας

ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡ. IMP 1 1/4IN-D82-300MM

Ιδανική λύση για ξηρές διατρήσεις ακριβείας σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με χαλύβδινο οπλισμό, ασβεστοπυριτικά τούβλα και άλλα υλικά τοιχοποιίας - εξ ολοκλήρου χωρίς νερό.
x 1 Ποσότητα
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο ασθενούς κρούσης για ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα 1 1/4 ίντσας

ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡ.IMP 1 1/4IN-D102-300MM

Ιδανική λύση για ξηρές διατρήσεις ακριβείας σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με χαλύβδινο οπλισμό, ασβεστοπυριτικά τούβλα και άλλα υλικά τοιχοποιίας - εξ ολοκλήρου χωρίς νερό.
x 1 Ποσότητα
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο ασθενούς κρούσης για ξηρή διάτρηση σε σκυρόδεμα 1 1/4 ίντσας

ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡ IMP 1 1/4IN-D127-300MM

Ιδανική λύση για ξηρές διατρήσεις ακριβείας σε σκυρόδεμα, οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με χαλύβδινο οπλισμό, ασβεστοπυριτικά τούβλα και άλλα υλικά τοιχοποιίας - εξ ολοκλήρου χωρίς νερό.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες