Δράπανο καροτιέρας DS 130-P
Εργαλείο υγρής διάτρησης DS 130-P
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ DS 130-P
Αρ. είδους 57091111
EAN 4050642427181
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργαλείο υγρής διάτρησης σε περίβλημα αλουμινίου με λαβή πιστολιού
Ισχυρός κινητήρας με 3 ταχύτητες και ένδειξη φορτίου τύπου LED
Ταχεία πρόοδος διάτρησης και τέλεια ρύθμιση των στροφών και της δύναμης προώθησης ανάλογα με τη διάμετρο διάτρησης
Ηλεκτρονική προστασία κατά της υπερφόρτωσης του μοτέρ (EMPS)
Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, οι στροφές του μοτέρ μειώνονται ηλεκτρονικά κατά έξι φορές, ώστε να προειδοποιηθεί ο χειριστής. Μετά από την έκτη υπερφόρτωση το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα για να προστατευτεί το μοτέρ. Σε αντίθεση με τη λειτουργία θερμικής προστασίας, το μηχάνημα μπορεί να τεθεί και πάλι σε λειτουργία.
Η άτρακτος του μηχανήματος διαθέτει συνδυασμένο τσοκ εργαλείων με θηλυκό σπείρωμα 1/2" και αρσενικό σπείρωμα 1 1/4"
Κοινά σπειρώματα για μικρότερες και μεγαλύτερες διαμέτρους κορωνών διάτρησης
Περιλαμβάνεται εύκαμπτος σωλήνας με ένδειξη παροχής νερού
Συνεχής οπτικός έλεγχος της παροχής νερού κατά την υγρή διάτρηση
Ενσωματωμένος διακόπτης προστασίας PRCD-S
- Λειτουργία ασφαλείας για υγρή διάτρηση
- Δεν απαιτείται πρόσθετος ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος διαφυγής
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Είσοδος ισχύος | 2000 W |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο με 1η ταχύτητα | 900 U/min(rpm) |
Βάρος μηχανήματος | 7,5 kg |
Μήκος | 445 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης με 1η ταχύτητα, υγρή διάτρηση | 55-132 mm |
Πλάτος | 300 mm |
Ελάχ. διάμετρος διάτρησης με 3η ταχύτητα, ξηρή | 25-60 mm |
Ύψος | 115 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης με 3η ταχύτητα, υγρή διάτρηση | 8-35 mm |
Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο με 2η ταχύτητα | 2180 U/min(rpm) |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο με 3η ταχύτητα | 4290 U/min(rpm) |
SP-WRENCH
CASEINRT-(DS130-P/T)-L500XW360XH125MM
ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ORSY-BULL
HOSESECT-(F.CREDRL-DS)-L30CM
SP-ADDITIONALGRIP-COMPLETE
SP-KEY
SP-KEY