Κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα με καστάνια DRS multi
Κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα με καστάνια, DRS multi
ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ DRS MULTI 1/4-3/8
Αρ. είδους 07038130
EAN 4052703381401
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μικρές διαστάσεις
Η ιδιαίτερα λεπτή σχεδίαση και το μικρό βάρος επιτρέπουν την εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία.
Απλό
Για την αλλαγή της φοράς περιστροφής τοποθετήστε απλώς τον προσαρμογέα στερέωσης από την αντίστοιχη πλευρά (αριστερά/δεξιά) στην κεφαλή του κατσαβιδιού πεπιεσμένου αέρα με καστάνια.
Πολυλειτουργικό
Ένα μηχάνημα για τέσσερις εφαρμογές με τη βοήθεια δύο ανταλλακτικών προσαρμογέων: Τσοκ για μύτες 1/4 ίντσας, καρέ 1/2 ίντσας, καρέ 3/8 ίντσας, 10 mm.
Μεγάλη γκάμα παρελκόμενων
Η έκδοση κιτ περιλαμβάνει συνολικά 40 εξαρτήματα σε μεταλλικό κουτί υψηλής ποιότητας με ένθετο από αφρώδες υλικό.
Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας |
Μέγ. ροπή | 40,7 Nm |
Μήκος | 155 mm |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-850 U/min(rpm) |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 90 dB |
Πίεση λειτουργίας | 6,3 bar |
Κατανάλωση αέρα | 113 l/min |
Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 8 mm |

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΕΡΟΚ/ΝΙΑΣ 10ΜΜ 1/4

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΕΡΟΚ/ΝΙΑΣ 10ΜΜ 3/8
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!