Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πνευματικό κατσαβίδι με καστάνια, DRS 1/4 ίντσας

Κατσαβίδι πεπ. αέρα με καστάνια DRS 1/4 ίντσας
ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ DRS 1/4
DRS1/4 ZO

Αρ. είδους 07038140

EAN 4038898339212

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πνευματικό κατσαβίδι με καστάνια, DRS 1/4 ίντσας

Αρ. είδους 07038140
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
Ανθεκτικό κατσαβίδι με καστάνια, με ρύθμιση στροφών και πλαστική λαβή για προστασία από τους κραδασμούς και το πάγωμα των χεριών.

Υψηλή μετάδοση ισχύος και ανθεκτικότητα


Μετάδοση κίνησης με πλανητικό μηχανισμό ακριβείας



Ιδανικό για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία


Σχεδίαση με μικρό μήκος



Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας


Διοχέτευση αέρα προς τα πίσω, μακριά από τον χώρο εργασίας



Προσαρμόζεται στην εκάστοτε εργασία


Προσαρμογή ταχύτητας μέσω ενσωματωμένου χειριστηρίου



Δεν υπάρχει δυνατότητα ακούσιας ρύθμισης


Χωνευτός διακόπτης δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας



Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης δεν μπλέκεται


Περιστρεφόμενη σύνδεση πεπιεσμένου αέρα



Εμποδίζει την εισχώρηση ρύπων


Ελαστικοποιημένη κεφαλή καστάνιας

Ανακοίνωση

Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1/4 ίντσας

Μέγ. ροπή

40 Nm

Μήκος

170 mm

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Κατανάλωση αέρα

90 l/min

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

6 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός Σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες