Κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα με καστάνια DRS 1/2'' Standard
Κατσαβίδι πεπ. αέρα με καστάνια DRS 1/2" Standard
ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2'' STANDARD 4CFM
Αρ. είδους 0703812001
EAN 4050641028099
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προηγμένη και ανθεκτική σχεδίαση κεφαλής
- Κατάλληλο για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία.
- Παρέχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ο διακόπτης κατεύθυνσης δεξιά/αριστερά βρίσκεται σε εσοχή
Αποτρέπει την ακούσια εναλλαγή.
Εύκολος έλεγχος στροφών
Βέλτιστη ρύθμιση στην εφαρμογή.
Πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ακριβείας.
Μεγαλύτερη μετάδοση ισχύος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Μεσαία εξαγωγή αέρα
Βελτιωμένη έξοδος αέρα για άνεση στη χρήση και ασφάλεια (αποτρέπει την άμεση έκθεση του δέρματος στη ροή του αέρα)
Έξοδος του αέρα προς το πίσω μέρος, μακριά από την περιοχή εργασίας.
Δεν υπάρχει έξοδος αέρα στην περιοχή εργασίας.
- Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το μηχάνημα θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρησιμοποιείται για εργασίες σε αμαξώματα, συντήρηση ψυγείων αυτοκινήτων (αφαίρεση και αντικατάσταση), μπουζί και αντλιών νερού.
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας |
Μέγ. ροπή | 68 Nm |
Μήκος | 254 mm |
Πίεση λειτουργίας | 6,2 bar |
Κατανάλωση αέρα | 4 Cubicfeet/minute |
Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 10 mm |