Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πνευματικό κατσαβίδι με καστάνια, DRS 1/2 ίντσας

Κατσαβίδι πεπ. αέρα με καστάνια sd DRS 1/2"
ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ DRS 1/2
DRS1/2 ZO

Αρ. είδους 07038120

EAN 4038898339236

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πνευματικό κατσαβίδι με καστάνια, DRS 1/2 ίντσας

Αρ. είδους 07038120
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
Ανθεκτικό κατσαβίδι με καστάνια, με έλεγχο στροφών και πλαστική λαβή για προστασία από τους κραδασμούς και το πάγωμα των χεριών

Υψηλή μετάδοση ισχύος και ανθεκτικότητα


Μετάδοση κίνησης με πλανητικό μηχανισμό ακριβείας



Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας


Διοχέτευση αέρα προς τα πίσω, μακριά από τον χώρο εργασίας



Προσαρμόζεται στην εκάστοτε εργασία


Προσαρμογή ταχύτητας μέσω ενσωματωμένου χειριστηρίου



Δεν υπάρχει δυνατότητα ακούσιας ρύθμισης


Χωνευτός διακόπτης δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας



Ο εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης δεν μπλέκεται


Περιστρεφόμενη σύνδεση πεπιεσμένου αέρα



Εμποδίζει την εισχώρηση ρύπων


Ελαστικοποιημένη κεφαλή καστάνιας

Ανακοίνωση

Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξωτερικό τετράγωνο 1/2 ίντσας

Μέγ. ροπή

70 Nm

Μήκος

270 mm

Στάθμη ηχητικής πίεσης

84 dB

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Κατανάλωση αέρα

110 l/min

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα