Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πνευματικό πιστόλι πεπιεσμένου αέρα DPS 1/4 ίντσας

Κατσ.-πιστ. πεπ. αέρα, 1/4 ίντσας με σύνδ. δαγκ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΕΡΟΣ DPS 1/4
DPS1/4 ZO

Αρ. είδους 0703412

EAN 4011231617567

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πνευματικό πιστόλι πεπιεσμένου αέρα DPS 1/4 ίντσας

Αρ. είδους 0703412
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
Με συμπλέκτη αρπάγης για πλήρη ροπή

Γρήγορη αντικατάσταση μύτης χωρίς εργαλεία


Τσοκ ταχείας σύσφιγξης 1/4 ίντσας



Για τοποθέτηση και εξαγωγή


Αλλαγή αριστερόστροφης/δεξιόστροφης λειτουργίας



Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας


Διοχέτευση αέρα προς τα πίσω με σύνδεση σε σύστημα εξαγωγής αέρα

Ανακοίνωση
  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο μύτες ή θήκες για μύτες με τη βάση 1/4" E 6.3

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας

Ταχύτητα περιστροφής

1800 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. ροπή

10-10 Nm

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Βάρος μηχανήματος

1,5 kg

Μήκος

184 mm

Κατανάλωση αέρα

85 l/min

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9 mm

Τύπος προσαρμογέα

E 6,3

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κλειδί σχήματος L με εξαγωνική υποδοχή Μεγέθη σε ίντσες, κοντή έκδοση

ΓΩΝΙΑΚΟ ALLEN ΙΝΤΣΑΣ 1/4X96MM

Εργαλεία ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας σε μεγάλη γκάμα μεγεθών
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες