Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό στεγανοποίησης κινητήρων και περιβλημάτων DP 300

Υλικό στεγανοποίησης κινητήρα και περιβλήματος DP 300 NSF
DP 300 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 80ML

Αρ. είδους 0890100048

EAN 4050641078971

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό στεγανοποίησης κινητήρων και περιβλημάτων DP 300

Αρ. είδους 0890100048
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
Μονίμως πλαστικά υλικά στεγανοποίησης κινητήρα και περιβλήματος με υψηλό βαθμό αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες
  • Εξαιρετική ικανότητα στεγανοποίησης χάρη στις μόνιμα πλαστικές ιδιότητές του (δεν σκληραίνει)

  • Η αντοχή στους κραδασμούς είναι εγγυημένη ακόμη και μετά από χρόνια έκθεσης

  • Δεν προκαλεί έλξη των σπειρωμάτων κατά την εφαρμογή

  • Δεν κυλά στις κατακόρυφες επιφάνειες ή τις επιφάνειες με κλίση προς τα κάτω

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -50 °C έως +270 °C, για σύντομες περιόδους έως +300 °C

  • Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα

  • Δεν δημιουργεί χημικούς δεσμούς με μέταλλα ή άλλα υλικά, εμποδίζει την ατμοσφαιρική διάβρωση

  • Ανθεκτικό στο νερό, τον αέρα, τη βενζίνη, την κηροζίνη, διάφορα λάδια, συνθετικά λιπαντικά, μείγματα νερού/γλυκόλης και μεθανόλης, αντιπηκτικά υγρά, φθοράνθρακες ψύξης

  • Δεν περιέχει σιλικόνη

  • Μη τοξικό
Ανακοίνωση
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με στερεά στεγανοποιητικά υλικά

  • Δεν είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση κάρτερ λαδιού

Προϊόν καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία P1, κωδ. καταχ. 151822

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για στεγανοποίηση κινητήρων και περιβλημάτων στη βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και τρακτέρ, στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με στροβίλους και πυρηνική ενέργεια, στους κλάδους μηχανολογικής σχεδίασης, κατασκευής γραναζιών, στη βιομηχανία τροφίμων, σε εγκαταστάσεις παροχής αερίου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, στους κλάδους κατασκευής αντλιών και εξορύξεων

  • Για στεγανοποίηση ιδιαίτερα απαιτητικών και κρίσιμης σημασίας συνδέσεων χάρη στην εξαιρετική θερμική, μηχανική και χημική αντοχή του

  • Εγκεκριμένο από σχεδόν όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Τεχνολογίας και Προμηθειών για την Άμυνα
Οδηγίες
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες

  • Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων

Βάρος περιεχομένου

89,6 g

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη

Χρώμα

Κόκκινο

Πυκνότητα/συνθήκες

1,12 g/cm³ / στους 25°C

Μέγ. πίεση

10 bar

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-50 to 270 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-5 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες