Μίνι στιλβωτικό πεπιεσμένου αέρα DMP 25
Μίνι στιλβωτικό πεπιεσμένου αέρα, DMP 25
ΜΙΝΙ ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ DMP25
Αρ. είδους 07032330
EAN 4050642310926
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άνετο και αντιολισθητικό
Εργονομική ελαστικοποιημένη λαβή
Ξεκούραστη εργασία, κατάλληλο για χρήση σε περιορισμένους χώρους
Ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων
Προσαρμόζεται στην εκάστοτε εργασία
Με έλεγχο ταχύτητας
Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας
Ηχομονωμένη έξοδος αέρα στο άκρο της λαβής
Βελτιωμένη άνεση χρήστη
Μεγάλη, εύχρηστη βαλβίδα ρύθμισης
Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | M6 |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 2500 U/min(rpm) |
Έξοδος ισχύος | 224 W |
Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 8 mm |
Βάρος μηχανήματος | 0,5 kg |
Κατανάλωση αέρα | 113 l/min |
Πίεση λειτουργίας | 6,3 bar |
Σπείρωμα σύνδεσης | M6 |

SPANNER