Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μίνι τριβείο πεπιεσμένου αέρα με τυχαία περιστροφή DME 75

Μίνι τριβείο τυχ. περιστρ. με πεπιεσμ. αέρα DME 75
ΜΙΝΙ ΕΚΚΕΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ

Αρ. είδους 07032360

EAN 4052712324161

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μίνι τριβείο πεπιεσμένου αέρα με τυχαία περιστροφή DME 75

Αρ. είδους 07032360
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
Ισχυρό, μικρό έκκεντρο τριβείο με πεπιεσμένο αέρα για μικρές εργασίες λείανσης και επισκευές προβολέων

Άνετο και αντιολισθητικό


Εργονομική ελαστικοποιημένη λαβή



Ιδανικό προϊόν για περιορισμένους χώρους


Ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων



Προσαρμόζεται στην εκάστοτε εργασία


Με έλεγχο ταχύτητας



Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας


Άνοιγμα εξόδου αέρα στο άκρο της λαβής



Βελτιωμένη άνεση χρήστη


Μεγάλη, εύχρηστη βαλβίδα ρύθμισης

Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το εργαλείο θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος πλάκας λείανσης

75 mm

Διαδρομή λείανσης

4

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

15000 U/min(rpm)

Έξοδος ισχύος

224 W

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Κατανάλωση αέρα

113 l/min

Βάρος μηχανήματος

0,7 kg

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

8 mm

Σπείρωμα σύνδεσης

1/4 ίντσας

Περιλαμβάνεται το Μίνι τριβείο πεπιεσμένου αέρα με τυχαία περιστροφή DME 75:
1 x
Πλάκα στήριξης M6 με δέστρα βέλκρο

ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ HOKLP Φ75ΜΜ

Περιγραφή:
75 mm
Ειδική πλάκα στήριξης με υποδοχή M6 για χρήση με στιλβωτικά πεπιεσμένου αέρα και μηχανήματα λείανσης.
Ποσότητα: 1 x
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
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μικρός λιπαντής εκνέφωσης για πνευματικά εργαλεία

ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 1/4

Για απευθείας σύνδεση με μη στατικές συσκευές με βέλτιστη δυνατότητα μέτρησης.
x 1 Ποσότητα
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βαλβίδα μείωσης πίεσης

ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ 6BAR

Μονάδα μείωσης πίεσης με ενσωματωμένη ανεπίστροφη βαλβίδα
x 1 Ποσότητα
Βυσματούμενος μαστός σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα