Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδυασμένο πνευματικό καρφωτικό συνδετήρων/καρφιών DKN 3065

Πνευματικό καρφωτ. συνδετήρων DKN 3065 συνδ. λειτ.
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ DKN 3065 COMBI
DKN3065 KOMBI

Αρ. είδους 07035560

EAN 4047376211810

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδυασμένο πνευματικό καρφωτικό συνδετήρων/καρφιών DKN 3065

Αρ. είδους 07035560
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
Ισχυρή μονάδα συνδυασμένης λειτουργίας για σύνδεση διάφορων στοιχείων στερέωσης: Συνδετήρες τύπου WN, συνδετήρες τύπου W155 και καρφιά σχήματος T.

Μετατροπή μεταξύ μίας βολής και βολής επαφής


Διακόπτης διπλής λειτουργίας



Ρύθμιση βάθους χωρίς εργαλεία


Επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή του βάθους στερέωσης, οπότε προστατεύει τις επιφάνειες εκτέλεσης των εργασιών



Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας


Ρυθμιζόμενη παροχή αέρα



Εύκολη επίλυση προβλημάτων


Πρόσβαση χωρίς εργαλεία μέσω μοχλού σύσφιγξης



Χαμηλό βάρος για άνετη εργασία


Περίβλημα από μαγνήσιο

Πιθανές διαστάσεις, χρήση με συνδετήρεςΠλάτος συνδετήραΜήκος συνδετήρα
Πιθανές διαστάσεις, χρήση με καρφιά σχήματος ΤΔιάμετρος καρφιούΜήκος καρφιού
Πιθανές διαστάσεις, χρήση με ακέφαλα καρφιά τύπου πείρουΔιάμετρος καρφιούΜήκος καρφιού
Χωρητικότητα γεμιστήραΣυνδετήρεςΚαρφιά σχήματος Τ
10,7 mm30 - 67 mm
11,1 mm32 - 50 mm
11,2 - 11,7 mm32 - 67 mm
2,2 mm32 - 64 mm
2,5 - 2,7 mm44 - 64 mm
150 τεμάχια100 τεμάχια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Δόμηση προκατασκευασμένων κτιρίων, φινίρισμα εσωτερικών χώρων, γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες, υποκατασκευές, ξηρή δόμηση, αρμολόγηση, ξυλοκατασκευές και ξυλουργικές εργασίες.

Χωρητικότητα γεμιστήρα

150 Stck(pcs)

Κατανάλωση αέρα ανά κρούση

1,609 l

Βάρος μηχανήματος

3,1 kg

Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα

R 1/4 ίντσας

Ελάχ./Μέγ. πίεση λειτουργίας

5-8 bar

Μήκος

375 mm

Πλάτος

100 mm

Ύψος

330 mm

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καρφί ταυ

(ΕΠ) ΚΑΡΦΙ 2,2X62 ΓΙΑ 703 556

Απλός χάλυβας
x 10000 Ποσότητα
Μικρός λιπαντής εκνέφωσης Για πνευματικά εργαλεία

ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 1/4

Για απευθείας σύνδεση με μη στατικές συσκευές με βέλτιστη δυνατότητα μέτρησης.
x 1 Ποσότητα
Βυσματούμενος μαστός Σειρά 2000

ΘΗΛΗ ΜΕ ΕΞΩΤ.ΣΠΕΙΡΩΜ.1/4S2000

Με αρσενικό σπείρωμα
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες