Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Ταξινόμηση
Αριθμός ειδών που βρέθηκαν: 3, σε 3 εκδόσεις
Πολύ ελαφριά, ισχυρή συσκευή για την επεξεργασία συνδετήρων πλάτους 12,8 mm και μήκους 4–16 mm
Ιδιαίτερα ελαφρύ και πρακτικό καρφωτικό για καρφιά διαμέτρου 1,2 mm και μήκους 15-54 mm
Ισχυρή μονάδα συνδυασμένης λειτουργίας για σύνδεση διάφορων στοιχείων στερέωσης: Συνδετήρες τύπου WN, συνδετήρες τύπου W155 και καρφιά σχήματος T.
Υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης. Για πιο ακριβή αποτελέσματα, καθορίστε περισσότερες παραμέτρους.
Δείτε αυτό ή χρησιμοποιήστε διαφορετικό όρο αναζήτησης.