Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα και λεπτό σπείρωμα
DIN 961, επιψευδαργ. χάλυβας 10,9, λεπτό σπείρωμα
ΒΙΔΑ DIN961 10.9 WS17 Γ/Β M10X1,25X30
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το λεπτό σπείρωμα σημαίνει
- Μικρότερο ύψος για αυξημένη ισχύ αυτασφάλισης σε σχέση με ένα μπουλόνι με κανονικό σπείρωμα
- Υψηλή ροπή
- Μεγαλύτερη διάμετρος μπουλονιού για αυξημένη αξιοπιστία
Το πρότυπο DIN 961 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με το ISO 8676. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M10 x 1,25 |
Μήκος (l1) | 30 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 6,4 mm |
Πρότυπα | DIN 961 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,25 mm |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |