Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή
ISO 15482, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΦΡΕΖ.Γ/Β DIN7504 P 4,8X45
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάτρηση, κοχλιοτόμηση και βίδωμα σε ένα βήμα
- Σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φρεζάτη κεφαλή
Ιδανική για συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα (π.χ. προφίλ λαμαρινών) έως 1,25 mm και συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα έως 2x1,25 mm.
Φύλλα δεδομένων(X)
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 45 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4,5 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 1,75-4,4 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |