Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή

ISO 15482, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΦΡΕΖ.Γ/Β DIN7504 P 3,5X25

Αρ. είδους 504913525
EAN 4053479678252

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή

Αρ. είδους 504913525

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 15482 (αντικαθιστά το DIN 7504), κεφαλή PH, επικάλυψη: Μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
  • Διάτρηση, κοχλιοτόμηση και βίδωμα σε ένα βήμα

  • Σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος


Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φρεζάτη κεφαλή


Ιδανική για συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα (π.χ. προφίλ λαμαρινών) έως 1,25 mm και συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα έως 2x1,25 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,5 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,3 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,35 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

3,0 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

1,4-2,25 mm