Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φρεζάτη κεφαλή με εσοχή

ISO 15482, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας H
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΦΡΕΖ.Γ/Β DIN7504 P 3,5X22

Αρ. είδους 504913522
EAN 4053479678368

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 15482 (αντικαθιστά το DIN 7504), κεφαλή PH, επικάλυψη: Μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
  • Διάτρηση, κοχλιοτόμηση και βίδωμα σε ένα βήμα

  • Σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος


Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φρεζάτη κεφαλή


Ιδανική για συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα (π.χ. προφίλ λαμαρινών) έως 1,25 mm και συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα έως 2x1,25 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3,5 mm

Μήκος (l1)

22 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,3 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,35 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

3,0 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

1,4-2,25 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες