Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη με κεφαλή με εσοχή και σπείρωμα αυτοκοχλιοτόμησης

ISO 15481, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας, πομπέ κεφαλή H
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΨΩΜ.Γ/Β DIN7504 N 4,8X60

Αρ. είδους 504924860
EAN 4053479597447

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη με κεφαλή με εσοχή και σπείρωμα αυτοκοχλιοτόμησης

Αρ. είδους 504924860

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 15481 (αντικαθιστά το DIN 7504M), υποδοχή PH, επικάλυψη: μπλε γαλβανισμένη (A2K)
  • Διάτρηση, κοχλιοτόμηση και βίδωμα σε ένα βήμα

  • Σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος


Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή


Ιδανική για συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα (π.χ. προφίλ λαμαρινών) έως 1,25 mm και συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα έως 2x1,25 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

60 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,7 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

4,5 mm

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική οδήγηση

H2

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

4,4 mm

Μέγιστο πλάτος υλικού

4,0 mm

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1800-2500 U/min(rpm)