Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη με κεφαλή με εσοχή και σπείρωμα αυτοκοχλιοτόμησης
ISO 15481, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας, πομπέ κεφαλή H
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΨΩΜ.Γ/Β DIN7504 N 4,8X32
Αρ. είδους 504924832
EAN 4053479679907
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάτρηση, κοχλιοτόμηση και βίδωμα σε ένα βήμα
- Σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή
Ιδανική για συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα (π.χ. προφίλ λαμαρινών) έως 1,25 mm και συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα έως 2x1,25 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 32 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,7 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4,5 mm |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 4,4 mm |
Μέγιστο πλάτος υλικού | 4,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1800-2500 U/min(rpm) |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |