Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με εξαγωνική κεφαλή

ISO 15480, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΕΞΑΓ.Γ/Β DIN7504 K 5,5X25

Αρ. είδους 504935525
EAN 4053479678412

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με εξαγωνική κεφαλή

Αρ. είδους 504935525

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σύμφωνα με το ISO 15480 (αντικαθιστά το DIN 7504K), εξαγωνική κεφαλή, επικάλυψη: Μπλε γαλβανισμένη (A2K)
  • Διάτρηση, κοχλιοτόμηση και βίδωμα σε ένα βήμα

  • Σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος


Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με εξαγωνική κεφαλή


Ιδανική για συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα (π.χ. προφίλ λαμαρινών) έως 1,25 mm και συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα έως 2x1,25 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

ISO 15480

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5,5 mm

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

11 mm

Διάμετρος φλάντζας (dk)

11 mm

Ύψος κοπής (k1)

5,4 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

6,5 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης

20,2 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

5,25 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες