Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με εξαγωνική κεφαλή
ISO 15480, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΕΞΑΓ.Γ/Β DIN7504 K 4,2X13
Αρ. είδους 504934213
EAN 4053479676234
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάτρηση, κοχλιοτόμηση και βίδωμα σε ένα βήμα
- Σημαντικά μειωμένος χρόνος και κόπος
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με εξαγωνική κεφαλή
Ιδανική για συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα (π.χ. προφίλ λαμαρινών) έως 1,25 mm και συνδέσεις χάλυβα/χάλυβα έως 2x1,25 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | ISO 15480 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 13 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,8 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dk) | 8,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,1 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4,5 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 9,7 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS7 |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 3 mm |