Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή με φλάντζα
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, φλαντζ. πομπέ κεφαλή H
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΨΩΜΡΟΔ.Γ/Β DIN7504 4,8X22
Αρ. είδους 020734822
EAN 4053479678016
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 22 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 11 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 3,7 mm |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού | 1,75-4,0 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |