Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή με φλάντζα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, φλαντζ. πομπέ κεφαλή H
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΨΩΜΡΟΔ.Γ/Β DIN7504 4,2X19

Αρ. είδους 020734219

EAN 4053479678245

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή με φλάντζα

Αρ. είδους 020734219

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φλάντζα, μπλε γαλβανισμένος χάλυβας A2K, κεφαλή PH2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

11 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,0 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

3,7 mm

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική οδήγηση

H2

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

1,75-3,0 mm