Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή με φλάντζα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, φλαντζ. πομπέ κεφαλή H
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ.ΨΩΜΡΟΔ.Γ/Β DIN7504 4,2X13

Αρ. είδους 020734213

EAN 4053479542812

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή με φλάντζα

Αρ. είδους 020734213

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φλάντζα, μπλε γαλβανισμένος χάλυβας A2K, κεφαλή PH2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

13 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

11 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,0 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

3,7 mm

Άλλο πρότυπο

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική οδήγηση

H2

Ελάχ./Μέγ. πάχος υλικού

1,75-3,0 mm
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
Τελευταία προβολή

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης επιφανειακά σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης επιφανειακά σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος και λεπτό σπείρωμα DIN 960, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, με διαφανή αδρανοποίηση (P3E)

Παξιμάδια με πριτσίνι με στρογγυλή πομπέ κεφαλή

Παξιμάδια με πριτσίνι με στρογγυλή πομπέ κεφαλή

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Καλέμι με υποδοχή ώθησης SDS-plus

Καλέμι με υποδοχή ώθησης SDS-plus

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX

Ένθετο καρυδάκι 1" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό

Ένθετο καρυδάκι 1" μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, κοντό

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου με άκρο βιδώματος POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου με άκρο βιδώματος POWERDRIV®

Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70

Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70

Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)

Λαμαρινόβιδα με επίπεδη μύτη, τύπος C με εξαγωνική υποδοχή ISO 14585, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, σχήμα C (με μύτη)