Στρογγυλή χαλύβδινη αλυσίδα, μακρύς κρίκος
ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΑΚΡ.ΚΡΙΚ.DIN5685HDG Φ3,0MM L30M
Αρ. είδους 0862228
EAN 4011231793414
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Συγκολλημένος, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ
- Για χρήση, για παράδειγμα, ως αλυσίδα απομάκρυνσης του νερού της βροχής, για περίφραξη αποκλεισμού περιοχών, για την ανάρτηση φωτιστικών ή για προστασία κατά απωλειών σε συνδυασμό π.χ. με ελατηριωτές κοπίλιες και περόνες ασφάλισης.
Οι αλυσίδες που συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο δεν υποβάλλονται σε δοκιμές αντοχής όπως ορίζεται στο πρότυπο DIN 685 Μέρος 3 και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για στήριξη ή μεταφορά φορτίων όπως ορίζεται στο πρότυπο DIN 15003 ή για στατική ανάρτηση φορτίων.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πάχος (d1) | 3 mm |
Εξωτερικό πλάτος (b1) | 11,4 mm |
Εσωτερικό πλάτος (b2) | 5,4 mm |
Μήκος συνδέσμου (εσωτερικό) (t1) | 26 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
DIN | 5685 |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 0,45 kN |
Μήκος | 30 m |
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |