Τυφλά στεγανά περτσίνια, επίπεδη κεφαλή DIN EN ISO 16585
ISO 16585, θολωτή κεφαλή, ανοξείδ. χάλυβας A2/C1
ΠΕΡΤΣΙΝΙ-ISO16585-A2/(6,5-8,0)-3,2X14,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χιτώνιο: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Μανδρέλι: Ανοξείδωτος χάλυβας
Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 16585.
Φύλλα δεδομένων(X)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!