Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τυφλά στεγανά περτσίνια, επίπεδη κεφαλή DIN EN ISO 16585
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Με χιτώνιο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα A2 υψηλής ποιότητας και μανδρέλι από μαρτενσιτικό ανοξείδωτο χάλυβα C1, αυτό το τυφλό περτσίνι κυπελλοειδούς σχήματος παρέχει εξαιρετική ανθεκτικότητα στη διάβρωση και μηχανική αντοχή.
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN EN ISO 16585, το οποίο εγγυάται αξιόπιστη ποιότητα και συμβατότητα με άλλα τυποποιημένα εξαρτήματα.
Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 16585.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!