Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) DIN 980, υλικό παρόμοιο με ανοξείδωτο χάλυβα A2, επικασσιτερωμένο (SN)

Παρόμοια με DIN 980 V, ανοξ. χάλ. A2 επικασσιτερ.
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦ SIDIN980 A2 SN WS8 M5

Αρ. είδους 03805

EAN 4058794906165

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) DIN 980, υλικό παρόμοιο με ανοξείδωτο χάλυβα A2, επικασσιτερωμένο (SN)

Αρ. είδους 03805

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 980 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 7042. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες (τα σπειρώματα M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 και M39 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το λεπτό σπείρωμα στο ISO 10513 | Το ISO 7042 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10, 12).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M5

Ύψος (m1)

4 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Πρότυπα

DIN 980 παρόμοιο

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με ένα μέρος

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα