Αυτοδιάτρητη Λαμαρινόβιδα DIN 7504P Φρεζάτη
ανοξείδωτος χάλυβας A2, φρεζάτη κεφαλή H
ΑΥΤΟΔ ΦΡΕΖ PH A2 DIN7504 4,2X19P
Αρ. είδους 5049002006
EAN 4056807194066
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Άλλο πρότυπο | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2/χάλυβας |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 19 mm |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή 60 μοιρών |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |