Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας συρματόσχοινου DIN 741, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

DIN 741, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ)ΣΦΙΓΚ.ΣΥΡ ΓΑΛ DIN741Φ16 5/8''M12

Αρ. είδους 052058
EAN 4045989726349

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Καθώς οι σφιγκτήρες συρματόσχοινου κατά DIN 741 αποσύρθηκαν χωρίς να αντικατασταθούν από άλλους, συνιστάται η χρήση σφιγκτήρων συρματόσχοινων κατά DIN EN 13411-5. Από το μέγεθος M5, ο σφιγκτήρας συρματόσχοινου διατίθεται σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN EN 13411-5. Για αυτό, ανατρέξτε στους κωδ. είδους 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Σφιγκτήρες για συνδέσεις άκρων συρματόσχοινων με ελάχιστες απαιτήσεις. Για να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας, πρέπει να χρησιμοποιούνται σφιγκτήρες συρματόσχοινων που συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN 13411-5.

Οδηγίες

Η σιαγόνα σύσφιγξης πρέπει να στερεώνεται πάντα στο τμήμα του συρματόσχοινου που δέχεται το φορτίο. Εάν χρησιμοποιείται ροδάντζα στη σχεδίαση του βρόχου, ο πρώτος σφιγκτήρας του συρματόσχοινου θα πρέπει να στερεώνεται απευθείας στη ροδάντζα. Η απόσταση μεταξύ των σφιγκτήρων του συρματόσχοινου θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με μία φορά την τιμή t ενός σφιγκτήρα του συρματόσχοινου, όπου t είναι το πλάτος της σιαγόνας σύσφιγξης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες