Σφιγκτήρας συρματόσχοινου DIN 741, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 741, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΣΦΙΓΚΤΗΡ.ΣΥΡΜΑΤΟΣΧ.Φ5/16-8,0 M6
Αρ. είδους 0520516
EAN 4011231443272
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καθώς οι σφιγκτήρες συρματόσχοινου κατά DIN 741 αποσύρθηκαν χωρίς να αντικατασταθούν από άλλους, συνιστάται η χρήση σφιγκτήρων συρματόσχοινων κατά DIN EN 13411-5. Από το μέγεθος M5, ο σφιγκτήρας συρματόσχοινου διατίθεται σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN EN 13411-5. Για αυτό, ανατρέξτε στους κωδ. είδους 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Σφιγκτήρες για συνδέσεις άκρων συρματόσχοινων με ελάχιστες απαιτήσεις. Για να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας, πρέπει να χρησιμοποιούνται σφιγκτήρες συρματόσχοινων που συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN 13411-5.
Η σιαγόνα σύσφιγξης πρέπει να στερεώνεται πάντα στο τμήμα του συρματόσχοινου που δέχεται το φορτίο. Εάν χρησιμοποιείται ροδάντζα στη σχεδίαση του βρόχου, ο πρώτος σφιγκτήρας του συρματόσχοινου θα πρέπει να στερεώνεται απευθείας στη ροδάντζα. Η απόσταση μεταξύ των σφιγκτήρων του συρματόσχοινου θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με μία φορά την τιμή t ενός σφιγκτήρα του συρματόσχοινου, όπου t είναι το πλάτος της σιαγόνας σύσφιγξης.
![]() | |
Πρότυπα | DIN 741 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d) | 8 mm |
Πλάτος συγκράτησης (t) | 14 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Ύψος (h1) | 34 mm |
Πλάτος (b1) | 30 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |