Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E
ΜΑΠΑ DIN582 C15E Γ/Β Α2Κ FORGED M10
Αρ. είδους 0395910
EAN 4038898893035
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d) | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 45 mm |
Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3) | 25 mm |
Υλικό | Χάλυβας σκλήρυνσης κλωβού, 1,1141, C15E |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max) | 230 kg |
Ονομαστική διάμετρος | 10 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |