Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πέλμα εφαρμογής - πολύ μαλακό

Αφρώδες πέλμα εφαρμογής
ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ DETAILING-4TMX

Αρ. είδους 0899700414

EAN 4065746591386

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πέλμα εφαρμογής - πολύ μαλακό

Αρ. είδους 0899700414

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 4 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για απαλό άπλωμα κεριού, στεγανοποίησης και λοσιόν χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειες
  • Το εξαιρετικά μαλακό υλικό πέλματος εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα στην επαγγελματική φροντίδα και βελτίωση του αυτοκινήτου.

  • Το πέλμα δεν είναι κατάλληλο για γενική χρήση. Ιδανικό για την εφαρμογή και χρήση μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων φροντίδας και στεγανοποίησης.

  • Ταιριάζει άνετα στο χέρι, είναι πολύ εύκαμπτο και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις πιο μικρές γωνίες.

  • Πλενόμενο - μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Ανακοίνωση
  • Αποθηκεύστε το σε χώρο χωρίς σκόνη

  • Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 40°C
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το επαγγελματικό πέλμα εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα στην επαγγελματική φροντίδα και βελτίωση του αυτοκινήτου.



Εφαρμόστε προϊόντα σε υγρή μορφή ή σε μορφή πάστας στο πέλμα και απλώστε το υλικό σε λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα με το χέρι επάνω στην επιφάνεια τρίβοντας.



  • Πολύ μαλακό

  • Εφαρμόζει τέλεια στο χέρι

  • Πολύ εύκαμπτο, φτάνει εύκολα στα κενά

  • Ανθεκτικό και πλενόμενο

Υλικό

Αφρός πολυουρεθάνης

Χρώμα

Κόκκινο

Μήκος x πλάτος x ύψος

105 x 105 x 17 mm

Μήκος

105 mm

Πλάτος

105 mm

Ύψος

17 mm

Μορφή

Στρογγυλό

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τέλεια φροντίδα δερμάτινων

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣ.ΔΕΡΜΑΤΩΝ PERFECT 1L

Συντηρεί και προστατεύει το λείο και το συνθετικό δέρμα