Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πέλμα εφαρμογής - πολύ μαλακό
Για απαλό άπλωμα κεριού, στεγανοποίησης και λοσιόν χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το εξαιρετικά μαλακό υλικό πέλματος εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα στην επαγγελματική φροντίδα και βελτίωση του αυτοκινήτου.
- Το πέλμα δεν είναι κατάλληλο για γενική χρήση. Ιδανικό για την εφαρμογή και χρήση μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων φροντίδας και στεγανοποίησης.
- Ταιριάζει άνετα στο χέρι, είναι πολύ εύκαμπτο και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις πιο μικρές γωνίες.
- Πλενόμενο - μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
- Αποθηκεύστε το σε χώρο χωρίς σκόνη
- Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 40°C
Το επαγγελματικό πέλμα εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα στην επαγγελματική φροντίδα και βελτίωση του αυτοκινήτου.
Εφαρμόστε προϊόντα σε υγρή μορφή ή σε μορφή πάστας στο πέλμα και απλώστε το υλικό σε λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα με το χέρι επάνω στην επιφάνεια τρίβοντας.
- Πολύ μαλακό
- Εφαρμόζει τέλεια στο χέρι
- Πολύ εύκαμπτο, φτάνει εύκολα στα κενά
- Ανθεκτικό και πλενόμενο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!