Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ενεργό συμπυκνωμένο καθαριστικό υγρό πλύσης

Συμπυκνωμένο καθαριστικό, ενεργό υγρό πλύσης
DELICATE ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 25KG

Αρ. είδους 0893045097

EAN 4056807331126

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ενεργό συμπυκνωμένο καθαριστικό υγρό πλύσης

Αρ. είδους 0893045097
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
Σαμπουάν αυτοκινήτων με ουδέτερο pH για ενεργό πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με βούρτσες

Με βάση ενεργά επιφανειοδραστικά καθαρισμού


  • Τα σωματίδια της βρομιάς παγιδεύονται πλήρως και μπορούν να ξεπλυθούν με νερό

  • Καλά αποτελέσματα καθαρισμού


Συνδυασμός ειδικών συστατικών που επιτρέπει την καλύτερη ολίσθηση της βούρτσας


  • Προστατεύει τις επιφάνειες του οχήματος

  • Εμποδίζει το λέρωμα της βούρτσας


Δεν σχηματίζονται λωρίδες όταν χρησιμοποιούνται συντηρητικά και βοηθήματα στεγνώματος


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με αυτά σε μηχανήματα με συστήματα ανακύκλωσης νερού



Βιοδιασπάται εύκολα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ*.



Δεν υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των διαχωριστών ελαφρών υγρών



* ΟΟΣΑ = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Ανακοίνωση
  • Μην το αφήνετε να στεγνώσει!

  • Αποθηκεύστε το σε χώρο όπου δεν υπάρχει περίπτωση παγετού!

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για τον καθαρισμό οχημάτων σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων

Οδηγίες
  • Διανέμεται αδιάλυτο στο σύστημα πλυσίματος με βούρτσες μέσω της αντλίας διανομής. Όταν διανέμεται με ψεκαστήρα, θα πρέπει να το αραιώνετε εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας 1 μέρος ενεργού υγρού πλύσης σε 9 μέρη νερού.

  • Συγκέντρωση εφαρμογής: 0,02-0,2%

  • Κατανάλωση ανά όχημα: περίπου 12–14 ml

Περιεχόμενα

25 l

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

25000,000 g

Χημική βάση

Υδατικά και αλκαλικά επιφανειοδραστικά

Δοχείο

Κάνιστρο

Χρώμα

Πορτοκαλί

Πυκνότητα/συνθήκες

1,06 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Χωρίς φωσφορικά άλατα

Ναι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλαστική κάνουλα Σύνδεση DN 60

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 20L-60L

Για πλαστικά μπιτόνια με σύνδεση DN 60 για 20 l/25 l και 60 l
x 1 Ποσότητα
Ξηραντικό, πολύ γυαλιστερό μπλε

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 25L

Υγρό ξηραντικό για χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων/οχημάτων με φυσητήρες αέρα
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες