Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ενεργό συμπυκνωμένο καθαριστικό υγρό πλύσης
Σαμπουάν αυτοκινήτων με ουδέτερο pH για ενεργό πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με βούρτσες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Με βάση ενεργά επιφανειοδραστικά καθαρισμού
- Τα σωματίδια της βρομιάς παγιδεύονται πλήρως και μπορούν να ξεπλυθούν με νερό
- Καλά αποτελέσματα καθαρισμού
Συνδυασμός ειδικών συστατικών που επιτρέπει την καλύτερη ολίσθηση της βούρτσας
- Προστατεύει τις επιφάνειες του οχήματος
- Εμποδίζει το λέρωμα της βούρτσας
Δεν σχηματίζονται λωρίδες όταν χρησιμοποιούνται συντηρητικά και βοηθήματα στεγνώματος
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με αυτά σε μηχανήματα με συστήματα ανακύκλωσης νερού
Βιοδιασπάται εύκολα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ*.
Δεν υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των διαχωριστών ελαφρών υγρών
* ΟΟΣΑ = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
- Μην το αφήνετε να στεγνώσει!
- Αποθηκεύστε το σε χώρο όπου δεν υπάρχει περίπτωση παγετού!
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για τον καθαρισμό οχημάτων σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων
- Διανέμεται αδιάλυτο στο σύστημα πλυσίματος με βούρτσες μέσω της αντλίας διανομής. Όταν διανέμεται με ψεκαστήρα, θα πρέπει να το αραιώνετε εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας 1 μέρος ενεργού υγρού πλύσης σε 9 μέρη νερού.
- Συγκέντρωση εφαρμογής: 0,02-0,2%
- Κατανάλωση ανά όχημα: περίπου 12–14 ml
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!